曜日別特売
59507XXX ペーパーリーフホルダー 友屋 45807546

59507XXX ペーパーリーフホルダー 友屋 45807546
59507XXX ペーパーリーフホルダー 友屋 45807546
59507XXX ペーパーリーフホルダー 友屋 45807546
59507XXX ペーパーリーフホルダー 友屋 45807546

ペーパーリーフホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
内容量1個注文コード45807546品番59507XXX
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
サイズB5仕様引っ掛け用穴2ヶ所、背面に両面テープ付2本材質寸法(幅W×奥行D)(mm)収納:191×33×218外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:193×35×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45807555
2023-08-07
用途: 依頼書の保管
製造業

今までは依頼書が来るたび綴り紐で保管していましたが、順次ここへ入れることにしました。
調度いい大きさなので、助かりました。

対象商品 : 45807537
2021-10-10
用途: パンフレットやチラシなどのご案内に使用
吉澤クリニック医療・福祉・介護関連業

クリニック内に溢れている医療情報などのパンフレットや美容関係のチラシなどを一つのコーナーにまとめるためにこちらのホルダーを複数使用しました。統一感あるものになり、患者様にとってとても分かりやすくなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする