友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
看板用パンフレットホルダー A4三ツ折引掛式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45807625
品番
A-PR-901
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ
A4
材質
スチロール黒塗装仕上
幅(mm)
引掛可能:10〜25厚まで
厚さ(mm)
カタログ:40まで
質量(kg)
0.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:110×83×186