友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
ネット用5段A4カタログ入れ 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45807677
品番
51240XXX
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
A4
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:246×34×196
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×34×196/1マス、底部:D17