友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド ワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:450×575×1635
寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納:216×15(12段)、タイトル面:245×190
注文コード
45807713
品番
33546XXX
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:450×575×1635
寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納:216×15(12段)、タイトル面:245×190
材質
本体:スチールクロームメッキ仕上、カタログ収納部:スチールワイヤー・クロームメッキ仕上、タイトル面:ABS樹脂t3(ブラック)
段数
12段タイプ