友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45807765
品番
52571XXX
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
A4 三ツ折 8段
仕様
アジャスター付、上部プレート無
材質
スチール、シルバーメタリック塗装
厚さ(mm)
カタログ:27まで
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ポケット:105×27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:280×400×1600