友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド A4 10段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45807844
品番
42001-1X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4 10段 1列
材質
スチール
厚さ(mm)
カタログ:13まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:270×400×1460
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
上部:234×100