友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド A4 10段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45807853
品番
42001-2X
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4 10段 2列
材質
スチール
厚さ(mm)
カタログ:13まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:510×400×1460
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
上部:485×100