友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド A4 10段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45807869
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4 10段3列
仕様
キャスター付(ストッパー付・無×各2個)
材質
スチール
厚さ(mm)
カタログ:17まで
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ポケット:224×17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:785×560×1500
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
上部:705×100