友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
モバイルパンフレットスタンド クリアパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45807905
品番
51854-2X
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
5面掲載可能(表3面・裏2面)
材質
本体:スチール・アルミ、パネル部分:アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
フレーム:258×330(厚さ20mmまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:285×350×1500、285×410×120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×140×335(取手含まず)