友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
グリップS II 改
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808097
品番
56745B2S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ
B2
質量(kg)
5.5
色
シルバー
パネルサイズ(mm)
778×565
表示有効寸法(mm)
715×502
材質
本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm
高さ(mm)
ポール支柱:690〜1050
ベース寸法(mm)
Φ396×H126
フレーム幅(mm)
32