友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
新メディアグリップスタンドA3 縦横兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808124
品番
31892-1N
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ
A3
仕様
アジャスター付
材質
スチールシルバー塗装、透明板:PETt1
寸法(mm)
メディアクリップ:462×338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100
ベース寸法(mm)
W300×D300
フレーム幅(mm)
25