友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808219
品番
36277XXX
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
スタッキング可、パネルなし
材質
本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合パネル:250〜450×350〜620×t1.0
耐荷重(kg)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:350×977〜1752(スタンド部)