友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
サインスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808228
品番
33539XXX
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
本体:スチールクロームメッキ仕上(溝の深さ25mm)
幅(mm)
パネル取付部:55
質量(kg)
約3.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:313×990〜1766
パネルサイズ(mm)
適合/W:380まで、厚さ:5まで