友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
発泡貼り込み式フロアースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808246
品番
58986XXX
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,117
販売価格(税別)
¥
8,288
バスケットに入れる
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質
スチール
寸法(mm)
発泡ボード貼込み面:150角
質量(kg)
3.2
色
クローム
高さ(mm)
1120〜1930(発泡ボード貼込み面垂直時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×365
支柱径(Φmm)
上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)
高さ調節
可
角度調節
可
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません。