友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
パネルスタンド TPS-US 直立
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808325
品番
32470XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
キャスター付(ストッパー付)
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合パネル:400〜900×840×1500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:435×425×1035〜1700
パネル厚(mm)
t30まで
パネル
適合:A1タテ、B1タテ