イージーローパネルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45808395 品番31979XXX
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様B1横置不可、角度固定式 材質スチールクロームメッキ仕上 質量(kg)3.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:530×690×1050、最少:531×56×770、B1セット時:約H920、A1セット時:約H770、受け幅:30、受け幅ワイド:405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする