友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
マルチクリップスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808404
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
寸法(mm)
本体:190(スタンド底円盤部)×H350〜600、W80(グリップ部分)×H189
色
ブラック
サイズ
ミニ
適合厚さ(mm)
パネル:7まで