友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
マルチクリップスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808413
品番
30869BLK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
寸法(mm)
本体:270(スタンド底円盤部)×H750〜1350、W80(グリップ部分)×H189
色
ブラック
サイズ
ロング
適合厚さ(mm)
パネル:7まで