友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
マルチパネルスタンド (B3、A3用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
本体:Φ270×H875×1640
注文コード
45808474
品番
30857XXX
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
クローム
寸法(mm)
本体:Φ270×H875×1640
内寸(mm)
パネル取付面/ワイヤー部分:H283〜500×W230×t22
材質
スチール
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
1.0まで