友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
フロアボードスタンド ブラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45808499
品番
30770BLK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
0.9
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:295×230×132(組立時)
パネル
適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで