友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
TPSアルミイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808569
品番
55667-2X
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法(mm)
パネル受け:D30まで
質量(kg)
4.6
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:595×535×1605
パネルサイズ(mm)
適合:H1180mmまでのパネル(B1タテOK)