友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
アルミイーゼル ロータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808623
品番
58984BLK
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
アルミ押出材
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
1.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:500×427×974
パネル
適合:A3〜A1×t30まで適応