スマートウッドイーゼル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45808754 品番 58268BLK
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質木製 仕様受けはH210〜800mmの間で調整可能です。キューブウェイトをご使用いただけます。 寸法(mm)ボード受け:約D30まで 質量(kg)3.4 ブラック 耐荷重(kg)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×580×1100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45808763
2022-07-08
用途:
大型(A1判)のピクチャーフレームを展示するのに使います。
その他業種

ピクチャーフレームをのせる横棒、二つのネジで締め付けて滑り落ちないような構造ですが、このネジの穴、ボルトをサイズがあっていません。 ボルトの頭が少しサイズが大きくなっているので、少し穴を削る必要がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする