友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
三角イーゼル Ver2.0
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808788
品番
42139XXX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
木製
仕様
パネル受け7段階に高さ調節可能(穴ピッチ100mm)
寸法(mm)
パネル受け:D50まで
質量(kg)
1.4
色
ブラウン
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:530×550×1070
パネル
適合:B1タテサイズまでのパネル対応