友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
ワイヤーパネルスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808824
品番
51726XXX
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
スチール製クロームメッキ仕上
幅(mm)
受:25
サイズ
大
線径(Φmm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:250×215×235
パネル
適合:B4・A3・B3