友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
グリップA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809156
品番
52667B1X
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
サイズ
B1 片面
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×660×1300
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030
フレーム幅(mm)
32
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
質量(kg)
7.6
色
シルバー
仕様
注水置台使用可能
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです。