グリップA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45809174 品番 52667BLK
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
サイズA1 片面 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×475×1180 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:581×828、ポスター:594×841 フレーム幅(mm)32 材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1 質量(kg)6.5 ブラック 仕様注水置台使用可能
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする