※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(片面リップ)
岩田製作所の トリム(片面リップ) 長さ定尺品
トリム 100シリーズ(B-3T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
適合板厚(mm)
5.5〜6.4
注文コード
45809242
品番
100-64-B-3T-L17
参考基準価格(税別)
¥17,340
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
寸法A(mm)
10.8
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
2.2
寸法r(mm)
3.6
寸法t(mm)
6.4
長さ(m)
17
適合板厚(mm)
5.5〜6.4
色
黒
材質
TPE
アズワン品番
64-4666-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
6.4
模様
ファインペブル(細目模様)