友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
グリップA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809323
品番
60521-01
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ
A2 片面
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:475×300×800
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:411×581、ポスター:594×841
フレーム幅(mm)
32
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
質量(kg)
3.45
色
ブラック
仕様
注水置台使用可能
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです。