グリップA

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45809357 品番 60522-02
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズA2 両面 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:475×530×800 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:411×580、ポスター:594×841 フレーム幅(mm)32 材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1 質量(kg)5.7 シルバー 仕様注水置台使用可能
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:554

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする