友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
グリップA ロータイプ (フレーム幅44mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809418
品番
52667A0L
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
注水置台使用可能
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
質量(kg)
11.3
色
シルバー
サイズ
A0ヨコ片面
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:1170×822、ポスター:1189×841
フレーム幅(mm)
44
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1258×580×980