友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
グリップA ロータイプ (フレーム幅44mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
注文コード
45809436
品番
52667B0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
注水置台使用可能
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
質量(kg)
14.6
色
シルバー
サイズ
B0ヨコ片面
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:1435×1010、ポスター:1456×1030
フレーム幅(mm)
44
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1525×560×980