アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45809646 品番 56990A1W
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
サイズA1 両面 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:674×490×980 寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:594×841 材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8 質量(kg)11.1 仕様注水置台使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする