友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809689
品番
56994A0S
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
サイズ
A0ヨコ 片面
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1269×395×980
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター:1189×841
材質
フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
質量(kg)
12
仕様
注水置台使用可能