グリップT ローリングベーススタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45809795 品番 53301-1X
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
サイズA1 シルバー 寸法(幅W×奥行D)(mm)パネル:663×905×t38 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:595×837 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×490×154 寸法(Φmm)注水口:33 材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂 注水量(L)ベース:23 付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
ポスター掲示(屋外用)
サービス業

台風のような風でも耐えられるので出しっぱなしにできて便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする