友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
グリップT ローリングベーススタンド
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809813
品番
53301-2X
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
サイズ
B1
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
パネル:792×1094×t38
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:720×1025
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×630×220
寸法(Φmm)
注水口:33
材質
パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
注水量(L)
ベース:52
付属品
ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付