グリップT ローリングベーススタンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45809829 品番 53301-2B
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
サイズB1 寸法(幅W×奥行D)(mm)パネル:792×1094×t38 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×630×220 寸法(Φmm)注水口:33 材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂 注水量(L)ベース:52 付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
ポスター掲示(屋外用)
サービス業

台風のような風でも耐えられるので出しっぱなしにできて便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする