友屋
友屋の 標示スタンド・立札
友屋の メッセージスタンド
RPSロードポップ(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809838
品番
42439GLY
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン樹脂
質量(kg)
4(水満量時32)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:400×380×1100
注意
※面板は別売りです。