友屋
友屋の 標示スタンド・立札
友屋の メッセージスタンド
BPSバリアポップ(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45810258
品番
42441GRY
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン樹脂
質量(kg)
3(水満量時31)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×280×680
注意
※面板は別売りです。