フラッシュA ロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45810407 品番 56967A1B
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様注水置台使用可能 材質アルミ、透明板:PETt1mm 質量(kg)7.9 ブラック サイズA1 電源12V5A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:582×829 電源コード(m)3 点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず) フレーム幅(mm)54 照度(Lux)2400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×400×980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする