ハメパネ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45812927 品番 53721A4S
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズA4 シルバー 付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応) 仕様7mm厚のポスターまで掲示可能 材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5 質量(kg)0.18 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:218×305 画面寸法(mm)幅W×高さH:194×281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45812954
2020-02-02
用途:
ポスターの掲示
DeLorean Owners Club 様

ネジの位置を変えることで横型のポスターを掲示するのに、左右対称とすることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする