友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ハメパネ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812945
品番
53721B2S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
B2
色
シルバー
付属品
3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
仕様
7mm厚のポスターまで掲示可能
材質
本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
質量(kg)
63
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:523×736
画面寸法(mm)
幅W×高さH:499×712