EXアールデコフレーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45813557 品番 55934-A3
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
サイズA3 ゴールド 材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2 厚さ(mm)本体:40、吊金具:3 質量(kg)1.89 寸法(幅W×高さH)(mm)ポスター:297×420、有効表示面:284×407 フレーム幅(mm)63 外寸(幅W×高さH)(mm)本体:414×536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45813566
2023-08-09
用途:
世界地図の額として
自動車・二輪車・自転車関連業

B1サイズを購入しました。
大満足です。
このクラスのサイズは余裕で数マンします、正直
お値段以上の品質です。

額縁幅が広く厚みもあるので、安物に多いヨレヨレ感もないです。
また、この友屋さんは、某サイトの個人宅配送不可を、可にして
くれており大変助かっております。
今後も友屋さん経由での購入間違いなしです。

ただ、配送サイドの問題で割れて到着が多々あります。
1mを超える大物の45度の留め継ぎは非常に弱いので、
箱が10mmシナれば、中は割れてしまいます。
メーカー側はシナらせない厳重梱包と、
モノタロ側は最新の注意が必要かと思います。
私1商品で、2度連続で額が破損しておりました。
正直、そんな理由で破損させるのは、もったいないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする