ホワイトボード ウッドフレーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45813916 品番 17803XXX
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品吊具2個付 材質フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:ニューホワイト 質量(kg)3 サイズW900 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:900×600 フレーム(mm)幅20・厚さt22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45813907
2020-05-27
用途:
プチ講座などの開催時に、自宅利用に
ナチュラルプロジェクト 様 (その他業種)

しっかりした作りで驚きました。ぺこぺこしていず、頑丈なのに軽いです。
このお値段でこの丁寧な作りには満足です。ただ、周りの部分の木にマーカーが付いてしまうと取れません。ニス加工などがしてあれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする