友屋
友屋の 店舗什器
友屋の レジ台カウンター
ロイヤルポップアップカウンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45815018
品番
55437-2X
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
付属品
布製専用キャリーバッグ付(布制)、施工用予備マグネット付(L19.5m×幅12mm×t2)、PVCシート(厚さ0.5mm)
質量(kg)
約26
寸法(幅W×高さH)(mm)
付属PVCシート:2800×1000(W2600×H930にカットしてください)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1910×580×960