友屋
友屋の 店舗什器
友屋の レジ台カウンター
SPテーブルワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45815027
品番
30872BLK
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
塩ビ・発泡パネル
寸法(mm)
パイプ間:605
質量(kg)
8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:770×280、有効表示面:本体前面:約810×775、本体側面;400×770
耐荷重(kg)
本体上板/20(平均荷重)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×480×2050