友屋
友屋の 店舗什器
友屋の レジ台カウンター
ポータブルPRカウンター 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45815036
品番
55439XXX
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
樹脂、推奨バナー:PET・PVC 0.3〜0.35mm
質量(kg)
約12
寸法(幅W×高さH)(mm)
推奨メディア:1810×800
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×975