ロイヤルロールスクリーンバナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー サイズW1500 注文コード45815133 品番55337-3S
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
サイズW1500 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1560×220×1660〜2100 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1500×1600〜2100 材質アルミニウム、ABS 質量(kg)約7.5 付属品ロイヤルバナー用メディア取付シート×1枚付、収納袋付 適合メディア:ターポリン・合成紙、ユポt0.35mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする