友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ロイヤルロールスクリーンバナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
サイズ
W2000
注文コード
45815158
品番
55337-4B
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
W2000
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2060×220×1660〜2100
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:2000×1600〜2100
材質
アルミニウム、ABS
質量(kg)
約11
付属品
ロイヤルバナー用メディア取付シート×1枚付、収納袋付
適合
メディア:ターポリン・合成紙、ユポt0.35mmまで