ロイヤルロールスクリーンバナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト サイズW2000 注文コード45815176 品番55337-4W
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
サイズW2000 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2060×220×1660〜2100 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:2000×1600〜2100 材質アルミニウム、ABS 質量(kg)約11 付属品ロイヤルバナー用メディア取付シート×1枚付、収納袋付 適合メディア:ターポリン・合成紙、ユポt0.35mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする